曜日別特売

カラー マイジャストグローブ五本絞り

カラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パックカラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パックカラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パックカラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パックカラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パックカラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パックカラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パックカラー マイジャストグローブ五本絞り - 東京パック
(1件のレビュー)

使いすて用

材質ポリエチレン全長(cm)27.5粉有無粉無エンボス加工外エンボス内容量1箱(200枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00417025-Sブルー約25.59-1473-14016-1318-1001
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
00417034-Mブルー約26.59-1473-14026-1318-1002
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
00417043-Lブルー約309-1473-14036-1318-1003
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
00417052-Sピンク約25.59-1473-15016-1318-1101
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00417068-Mピンク約26.59-1473-15026-1318-1102
2,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
00417077-Lピンク約309-1473-15036-1318-1103
2,100
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
00417086-Sグリーン約25.59-1473-16016-1318-1201
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00417095-Mグリーン約26.59-1473-16026-1318-1202
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00417104-Lグリーン約309-1473-16036-1318-1203
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00417113-Sイエロー約25.59-1473-17016-1318-1301
2,060
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00417122-Mイエロー約26.59-1473-17026-1318-1302
2,060
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00417138-Lイエロー約309-1473-17036-1318-1303
2,200
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00417034
2023-12-22
用途: サラダを和える
医療・福祉・介護関連業

サラダの作業で中まで汁がしみて手がぬれてしまいます ニトリルではなく青が希望で何かないか探しています 厚みがしっかり表示していないのは何故でしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする