センシア アームカバー ハーフメッシュ

センシア アームカバー ハーフメッシュ - ワコウセンシア アームカバー ハーフメッシュ - ワコウセンシア アームカバー ハーフメッシュ - ワコウセンシア アームカバー ハーフメッシュ - ワコウ
(2件のレビュー)

ハーフメッシュで通気性抜群です。
フッ素ラミネート加工で汚れにくく、家庭での洗濯OK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。

材質表面:フッ素ラミネート・メッシュ:ポリエステル100%性能耐薬品質量(g)35全長(cm)40特性通気性、耐薬品性、防カビ性内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00417332A190001ホワイト
1,050
799
879(税込)
当日出荷
00417348A190011ブルー
1,050
799
879(税込)
当日出荷
00417357A190041ピンク
1,050
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-21
用途: 食肉処理
その他業種

いままでのものは蒸れてましたがこの製品は涼しく気持ちいいですよ

対象商品 : 00417348
2022-08-29
用途: ファン付き作業着の腕
農・林・水産業

半分がメッシュなので通気性が好い。3分の2くらいのメッシュでも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする