ワコウ
マイティ アームカバー(1双)
(1件のレビュー)
抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れています。
材質
ナイロン100%・特殊ポリウレタン加工
性能
抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性
サイズ
フリー
質量(g)
70
全長(cm)
39
特性
抗菌、防カビ、防血、耐薬品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00417366
A2000
ホワイト
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
00417375
A2000
ブルー
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
00417384
A2000
グリーン
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
00417393
A2000
ピンク
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください