ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし)
油汚れに強く丈夫な作業しやすい手袋。
材質
ニトリルゴム
色
水色
厚さ(mm)
約0.002
機能
耐油
全長(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00417612
B133
S
約0.002
30
18.7
ニトリルゴム
水色
耐油
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
00417628
B133
M
約0.002
30
20.2
ニトリルゴム
水色
耐油
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
00417637
B133
L
約0.002
30
22.1
ニトリルゴム
水色
耐油
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください