オカモト化成品
プロピュア 軽量耐油エプロン 腰下
耐油性に優れた軽量タイプ
材質
PVC・エステル
種別
エプロン
質量(g)
310
幅(cm)
90
前丈(cm)
90
TKG品番
9-1481-0501
TKG品番(2017)
6-1325-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00417935
-
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください