オカモト化成品
プロピュア 軽量耐油エプロン 胸付
(1件のレビュー)
耐油性に優れた軽量タイプ
種別
エプロン
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
305
幅(cm)
90
混率(%)
ポリ塩化ビニールポリエステル100%
着丈(cm)
110
TKG品番
9-1481-0601
TKG品番(2017)
6-1325-0601
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00417944
-
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください