曜日別特売

カルツ 胸付前掛 芯無・ヒモ付

カルツ 胸付前掛 芯無・ヒモ付 - 東洋ビニールカルツ 胸付前掛 芯無・ヒモ付 - 東洋ビニールカルツ 胸付前掛 芯無・ヒモ付 - 東洋ビニール

ポリウレタンコーティング

材質東レナイロン、オックスフォード織仕様芯無・ヒモ付種別前掛質量(g)200幅(cm)80前丈(cm)115TKG品番9-1481-1202TKG品番(2017)6-1325-1202内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00417962-
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする