曜日別特売

EVA前掛 胸付

EVA前掛 胸付 - おたふく手袋EVA前掛 胸付 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

共ヒモタイプ
超軽量タイプで使いやすく軽作業に最適。

材質ポリプロピレン種別前掛質量(g)145幅(cm)90前丈(cm)110TKG品番9-1481-1601TKG品番(2017)6-1325-1601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
前丈(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00417987617011090
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00417987
2024-09-10
用途: 部品・設備洗浄時の化学防護用

EVA素材で防護可能な薬剤/温度/機械的強度に限って使用。
また、耐薬剤浸透性を利用し、熱・機械的強度を別素材に担持させる重ね着使用にも適用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする