曜日別特売

クイックエプロン

クイックエプロン - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

人気抜群のワンタッチ脱着タイプエプロン。
体形に合った特殊鋼線ベルトが、素早い(クイック)脱着を可能、しかも長時間の着用でもズレや締まりがなく快適な着け心地が確保されます。
抗菌

サイズフリーサイズ質量(g)560幅(cm)98前丈(cm)110
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39393349-1枚
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
00418005-1個
4,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00418005-27878778-- ワンタッチクイック エプロン 弘進ゴム 27878778ワンタッチクイック エプロン弘進ゴム1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393349
2023-11-11
用途: 牛舎での洗い物
農・林・水産業

柔らかいので、体にフィットしてとても良いです。
軽いのも気に入ってます。

対象商品 : 39393349
2023-01-31
用途: 牛の診断
M's Veterinary Partners医療・福祉・介護関連業

身長約170㎝ですがちょうどよい長さです。
胸当て部分も適度な硬さがあるためちょうどよい。
フィット感もよく、厚さも適度。
ワイヤー部分が破れないかどうかが今後のチェック点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする