ワンタッチ胸付前掛

ワンタッチ胸付前掛 - TKGワンタッチ胸付前掛 - TKGワンタッチ胸付前掛 - TKGワンタッチ胸付前掛 - TKGワンタッチ胸付前掛 - TKGワンタッチ胸付前掛 - TKGワンタッチ胸付前掛 - TKGワンタッチ胸付前掛 - TKG
(29件のレビュー)

ワンタッチ脱着タイプ
紐を使用しないため、長時間作業でも肩がこりません。

種別前掛厚さ(mm)0.35サイズフリー質量(g)500幅(cm)94混率(%)塩化ビニール100%着丈(cm)115内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例00418023W100
3,400
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
00418032W100ピンク
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00418048W100グリーン
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00418057W100ブルー
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00418066W100
3,400
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00418066
2024-06-09
用途: 洗車作業時、消毒散布時
農・林・水産業

商品のサイズ的には問題なしです。胸裏のプラスチックが生地の折れ曲がり等から入れてある所はほつれやすいので補強してほしいです。補修テープでほつれ部分を塞いで使用中です。

2025-02-19
用途: 廃棄物分別作業

とても丈夫で使い勝手がよく、値段も手ごろでおすすめです。

対象商品 : 00418032
2024-01-22
用途: 水産加工所
四季の味しゅせん飲食業

魚の加工する際に使用しています 取り扱いは楽にできていますが魚の脂分でエプロンがボロボロになりやすくなっているためいろんなメーカーを試しております

対象商品 : 00418048
2022-12-18
用途: 高圧洗浄機による柿の木の古皮むき作業
その他業種

高圧洗浄機を使用するのですが、凸凹に向けるためクズの飛び散りが激しく、これがないと全身ドロドロになります。当方170㎝70㎏ですが、本品は締め付けも程々でズリ落ちたりせず、脛から胸元まで水や汚れを受けてくれるので大変助かっています。着脱も容易なのでトイレや休憩時にも便利です。肘の上まである長手袋と合わせてこちらで購入しました。

対象商品 : 00418032
2023-02-22
用途: ミカンの瓶詰め作業
山本農園農・林・水産業

色が優しいピンク色で職場が明るくなりとても良いです。
腰でしっかり固定されエプロンがずれたりしないので安心して作業が出来ます。
満足度が高いです。

対象商品 : 00418066
2023-01-04
用途: 魚をさばくときに使用しています。
飲食業

なんといってもつけはずしのしやすさと、動きやすさに優れています。汚れたときも簡単に洗えて汚れも落ち便利です。

対象商品 : 00418066
2022-08-06
用途: 水産加工で魚をさばくとき
島結製造業

ワンタッチで使用できるので便利。紺色使用で汚れも目立ちにくい。うろこがついても直接着用しながら水道で洗えるところがほんとに使いやすい

対象商品 : 00418048
2021-11-21
用途: 野菜の調整作業や、洗浄の時
斉藤農園農・林・水産業

以前はホームセンターで、2,980円位していた物を購入していましたが、モノタロウで1,000円以上安く買えてよかったです。
改善点などは特にありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする