スギヤマ
ケータリング 前掛(共地ヒモ)
耐油に優れ、軽量、ファッション性を考慮しました。
種別
前掛
材質
ナイロンオックスに特殊ポリウレタンコーティング
幅(cm)
90
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
イエロー
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ
L
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00418285
-
ホワイト
M
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00418294
-
ピンク
M
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00418303
-
サックス
M
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00418312
-
イエロー
M
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00418328
-
ホワイト
L
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00418337
-
ピンク
L
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00418346
-
サックス
L
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00418355
-
イエロー
L
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください