曜日別特売

機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット

機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 フィット - 高島
(1件のレビュー)

水滴を両サイドに逃がす水周り業務用の新型エプロン。スニーカーでも濡れずに水洗いできるガードロン
はじいたり伝わってきた水滴を効率的に両サイドに流すので、足下が濡れにくくなっています。
折り返し部分は正面部分を高くし、両サイドにかけて10mmの勾配をつけてあります。
テントやシート用のターポリンを使用しているので、防水性が高く丈夫でメンテナンスも簡単です。
ひもタイプは首と腰部をとめるひも付きで、フィットタイプはバネ入りで装着しやすく肩にかかるエプロンの重さを軽減。

種別エプロン幅(cm)90機能抗菌内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00418608-ホワイト/グリーンS
5,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
00418617-ネイビー/グリーンS
5,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
00418626-ブルーS
5,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
00418635-ホワイト/グリーンM
5,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
00418644-ネイビー/グリーンM
5,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
00418653-ブルーM
5,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
00418662-ホワイト/グリーンL
5,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
00418678-ネイビー/グリーンL
5,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
00418687-ブルーL
5,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00418653
2020-09-04
用途: デイサービスでの入浴介助
医療・福祉・介護関連業

防水性能は完璧ですが、年齢、体格などに個人差の大きい事業所には少し難があるかもしれません。着用は、サイズが合っている者にとっては大変素早く簡単なのですが、ふくよかな方には締め付け感があるとのことです。しっかりした作りであることから、重さも感じる方がいるようです。身体を守るという意味では完璧に近いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする