曜日別特売

ジャブエプロン 胸当てタイプ

ジャブエプロン 胸当てタイプ - ワコウジャブエプロン 胸当てタイプ - ワコウジャブエプロン 胸当てタイプ - ワコウジャブエプロン 胸当てタイプ - ワコウジャブエプロン 胸当てタイプ - ワコウ
(2件のレビュー)

柔らかくて軽く、完全防水加工だから汚れは拭き取るだけ!

種別エプロン質量(g)95幅(cm)70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00418705-ブルー
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00418714-グリーン
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00418723-ピンク
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00418696-ホワイト
2,350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00418696-33172334E1501-0- 防水エプロン(ジャブエプロン) ワコウ 33172334防水エプロン(ジャブエプロン)ワコウ1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00418705
2023-06-16
用途: 洗い物時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

軽くて丈夫で付けてても疲れないので重宝しております。

対象商品 : 00418714
2023-04-19
用途: 保育園の給食調理
社会福祉法人笠木保育園教育・研究機関

色が明るく、可愛いですね。少し薄い感じはありますが軽くて着用感が良く
身体への負担がなくうれしいのです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする