曜日別特売

センシア エプロン 袖無後メッシュタイプ

センシア エプロン 袖無後メッシュタイプ - ワコウセンシア エプロン 袖無後メッシュタイプ - ワコウセンシア エプロン 袖無後メッシュタイプ - ワコウセンシア エプロン 袖無後メッシュタイプ - ワコウセンシア エプロン 袖無後メッシュタイプ - ワコウ

ノースリーブで軽快アレンジ。涼しさ、通気性を追求したカタチです。
後ろ部分に、ポリエステルカラーメッシュを使用しています。
東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。
そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシアです。

サイズフリー種別エプロン材質(前)センシア(防水素材)、(後)カラーメッシュ質量(g)115着丈(cm)100身幅(cm)57内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00418732E1100ホワイト
3,300
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
00418748E1100ブルー
3,300
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
00418757E1100グリーン
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00418766E1100イエロー
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
00418775E1100オレンジ
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする