曜日別特売

マイティクロス エプロン胸当てタイプ

マイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウマイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウマイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウマイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウマイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウマイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウマイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウマイティクロス エプロン胸当てタイプ - ワコウ
(6件のレビュー)

ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
HACCP/RoHSに対応した製品特性。

種別エプロン混率(%)ナイロン100%ウエスト(cm)88内容量1個
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00418784-ホワイトS
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418793-ブルーS
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418802-グリーンS
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
00418818-ベージュS
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
00418827-ピンクS
3,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
00418836-ブラックS
3,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
00418845-イエローS
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
00418854-ホワイトM
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418863-ブルーM
3,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
00418872-グリーンM
3,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
00418888-ベージュM
3,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
00418897-ピンクM
3,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
00418906-ブラックM
3,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
00418915-イエローM
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418924-ホワイトL
3,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
00418933-ブルーL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418942-グリーンL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418958-ベージュL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418967-ピンクL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418976-ブラックL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418985-イエローL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00418994-ホワイトLL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00419003-ブルーLL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00419012-グリーンLL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00419028-ベージュLL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00419037-ピンクLL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00419046-ブラックLL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00419055-イエローLL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00418924
2022-04-19
用途: 薬品調合
製造業

快適に使えて、材質もしっかりしてます。・・・・・・

対象商品 : 00419037
2020-05-04
用途: 給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

会社から支給されているものと同じものが、欲しかったので、購入しました。
会社に納入している業者よりも、安価で購入できたので、満足しています。

対象商品 : 00418924
2020-07-08
用途: 食肉作業
その他業種

生地が軽く、繰り返しの洗濯にも強いので長期間使用できます。

対象商品 : 00418827
2019-01-07
用途: 豆腐製造

軽くて肩がこらない。もう少し防汚力があればいいかな。

対象商品 : 00418872
2018-03-20
用途: 豆腐製造時
有限会社柿原豆腐店製造業

軽くて、肩にも負担がかからずとても満足しています。色もたくさんあって、好きな色を着用出来て楽しいです。

対象商品 : 00418924
2016-06-21
用途: 厨房にて調理、洗い上げ等

まず、撥水効果と着けているのを忘れるほど軽い着け心地。
これで、肩こりから解放です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする