マイティクロス エプロン 腰下タイプ

マイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウマイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウマイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウマイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウマイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウマイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウマイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウマイティクロス エプロン 腰下タイプ - ワコウ

ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
HACCP/RoHSに対応した製品特性。

種別エプロン材質ナイロン100%幅(cm)82内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00419064-ホワイトM
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00419073-ブルーM
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00419082-グリーンM
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419098-ベージュM
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419107-ピンクM
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00419116-ブラックM
2,600
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
00419125-イエローM
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419134-ホワイトL
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00419143-ブルーL
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00419152-グリーンL
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00419168-ベージュL
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419177-ピンクL
2,600
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
00419186-ブラックL
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00419195-イエローL
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419204-ホワイトLL
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00419213-ブルーLL
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00419222-グリーンLL
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419238-ベージュLL
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419247-ピンクLL
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00419256-ブラックLL
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00419265-イエローLL
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする