曜日別特売

マイティクロス エプロン ミニタイプ

マイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウマイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウマイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウマイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウマイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウマイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウマイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウマイティクロス エプロン ミニタイプ - ワコウ

ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
背クロスがついて、背からのずれ落ちを予防します。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
HACCP/RoHSに対応した製品特性。

サイズフリー種別エプロン材質ナイロン100%質量(g)218幅(cm)68前丈(cm)90内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00419274-ホワイト
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00419283-ブルー
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00419292-グリーン
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00419308-ベージュ
3,200
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
00419317-ピンク
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00419326-イエロー
3,200
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする