ワコウ
アイメッシュエプロン ノースリーブタイプ
究極の通気性、耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
活動中も通気感覚が感じられるハイテク素材。
ポリエステル100%のエアークール&ドライメッシュ。
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
ポリエステル100%
質量(g)
270
タイプ
ノースリーブ
着丈(cm)
94
身幅(cm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00419335
E5100
ホワイト
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00419344
E5100
ミントブルー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00419353
E5100
ライム
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00419362
E5100
レモンイエロー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00419378
E5100
スカーレットピンク
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00419387
E5100
ネイビー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください