ワコウ
アイメッシュエプロン たすき掛けタイプ
究極の通気性、耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
活動中も通気感覚が感じられるハイテク素材。
ポリエステル100%のエアークール&ドライメッシュ。
背クロスがついて、肩からのズレ落ちを予防します。
サイズ
フリー
種別
エプロン
質量(g)
180
タイプ
たすき掛け
幅(cm)
70
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00419457
E5200
ホワイト
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00419466
E5200
ミントブルー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00419475
E5200
ライム
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00419484
E5200
レモンイエロー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00419493
E5200
スカーレットピンク
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00419502
E5200
ネイビー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください