曜日別特売

ウルトラドライエプロン たすき掛けタイプ

ウルトラドライエプロン たすき掛けタイプ - ワコウウルトラドライエプロン たすき掛けタイプ - ワコウウルトラドライエプロン たすき掛けタイプ - ワコウウルトラドライエプロン たすき掛けタイプ - ワコウ

デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!
綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。
水気を寄せつけない!超撥水。

サイズフリー種別エプロン材質綿35%、ポリエステル65%質量(g)90タイプたすき掛け幅(cm)65前丈(cm)90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00419606-ブルー
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00419615-クリーム
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
00419624-ピンク
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
00419597-ホワイト
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする