スーパードライエプロン ウイング

スーパードライエプロン ウイング - 福田商店スーパードライエプロン ウイング - 福田商店スーパードライエプロン ウイング - 福田商店スーパードライエプロン ウイング - 福田商店

裏に防水カバーを取付けて、ハードな水仕事でも完全ガード。
完全防水だと、水滴が流れて足元をぬらしますが、適度な吸水性が水気を捉まえます。
不快な静電気も防ぎます。
防水カバーをはずせば、カラフル軽量エプロンとして使えます。
ボタンはすべてスナップボタンを採用。欠落による異物混入を防止します。

種別エプロン材質(表地)ポリエステル85%・綿15%、(防水カバー)ナイロン基布ウレタンコーティング質量(g)255(防水カバー取外時:170)幅(cm)102前丈(cm)73内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00419633-サックス
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
00419642-ピンク
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
00419658-若草
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする