福田商店
らくらくドライエプロン (水洗い用)
ナイロン100%・旭化成レオナ原糸にアルミコーティング加工撥水
最も水濡れの負担の大きい腰から膝を完全に防護する為、膝丈にしました。
種別
エプロン
材質
ナイロン100%
質量(g)
77
幅(cm)
90
前丈(cm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00419886
-
ブルー
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
00419895
-
グリーン
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
00419904
-
サックス
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
00419913
-
ピンク
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください