福田商店
らくらくドライエプロン (下処理用)
ナイロン100%・旭化成レオナ原糸にアルミコーティング加工撥水
腹部の汚れを確実にガードしながら、活動のしやすいショート丈を採用しました。
色
グリーン
種別
エプロン
材質
ナイロン100%
質量(g)
90
幅(cm)
102
前丈(cm)
73
TKG品番
9-1486-0301
TKG品番(2017)
6-1330-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00419922
-
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください