ワコウ
プレミアムコート
ウェア内の蒸れを解消する快適なデュールファンク構造。
透湿、防水の高機能複合素材。
袖付きで凡用性の高い割烹ロングスタイル。
サイズ
L
種別
コート
材質
ポリエステル100%
質量(g)
187
着丈(cm)
126
身幅(cm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00419938
E4300
ホワイト
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
00419947
E4300
ライトブルー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
00419956
E4300
ピンク
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください