TKG
パル ビジターズコート(不織布)
工場見学者用に最適です。
サイズ
フリー
材質
不織布
色
ホワイト
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
110
TKG品番
9-1487-0301
TKG品番(2017)
6-1331-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00419992
N77114
¥
840
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください