パル
パル エコノミーフェイスマスク
種別
簡易マスク
材質
紙製 2枚重ね
タイプ
ノーズストッパー無
構造
2層
TKG品番
9-1492-0601
TKG品番(2017)
6-1336-0101
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00420613
N49110C
プリーツ型
ホワイト
フリー
耳かけ
100
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください