曜日別特売

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

用途食品工場 常温作業場向けホワイト仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、左胸内ポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%機能制電・抗菌生地ポプリンTKG品番9-0000-0000性別男女兼用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00421234US2603S10268766-1338-0601
8,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
00421243US2603M10670796-1338-0602
8,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
00421252US2603L11072826-1338-0603
8,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
00421268US2603LL11674836-1338-0604
8,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
00421277US26033L12274846-1338-0605
8,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
00421286US26034L13074856-1338-0606
8,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする