サカノ繊維
学童給食衣(ホワイト)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00422187
SKV358
1号(小1)
36
38
60
9-1503-0501
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00422196
SKV358
2号(小2・3)
38
41
65
9-1503-0502
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00422205
SKV358
3号(小4・5)
40
44
70
9-1503-0503
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00422214
SKV358
4号(小6)
42
47
75
9-1503-0504
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00422223
SKV358
5号(中1・2)
44
50
80
9-1503-0505
¥
4,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
00422232
SKV358
6号(中3)
46
52
85
9-1503-0506
¥
4,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
00422248
SKV358
7号
48
54
90
9-1503-0507
¥
4,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
00422257
SKV361
1号(小1)
36
38
60
9-1503-0601
¥
3,560
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
00422275
SKV361
3号(小4・5)
40
44
70
9-1503-0603
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00422284
SKV361
4号(小6)
42
47
75
9-1503-0604
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00422293
SKV361
5号(中1・2)
44
50
80
9-1503-0605
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00422302
SKV361
6号(中3)
46
52
85
9-1503-0606
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00422318
SKV361
7号
48
54
90
9-1503-0607
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00422397
SKV362
S(小1)
33
37
60
9-1503-0801
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00422406
SKV362
M(小2・3)
35
40
65
9-1503-0802
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00422415
SKV362
L(小4・5)
37
43
70
9-1503-0803
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00422424
SKV362
LL(小6)
40
46
75
9-1503-0804
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00422433
SKV362
3L(中1・2)
42
49
80
9-1503-0805
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00422442
SKV362
4L(中3)
44
51
85
9-1503-0806
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00422266
SKV361
2号(小2・3)
38
41
65
9-1503-0602
¥
3,560
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください