前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店の厨房などにおすすめな、特大サイズの前掛けです。
上品なロング丈で清潔感を演出し、綿100%のカツラギ織り素材がしっかりとした着用感と高い耐久性を実現。
火に強い綿素材で、調理場や作業場でも安心して使える安全設計です。

用途厨房向けユニフォームホワイト混率(%)綿100身幅(cm)70生地カツラギひも幅(cm)6
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひも長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535654A15621枚282
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
00422704A15621個(2枚)280
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00422704A156216535654A1562A1562 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 16535654前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする