曜日別特売

前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店や割烹など、和の調理現場に最適な調理前掛けです。
丈夫で火に強いカツラギ織り素材を使用しており、業務用として安心してご着用いただけます。
厚手の生地が出刃包丁などによる接触事故から体を守り、安全性をサポートします。

用途厨房向けユニフォームホワイトサイズF混率(%)綿100身幅(cm)58生地カツラギひも長(cm)270TKG品番9-1504-1201前中心丈(cm)52ひも幅(cm)7TKG品番(2017)6-1344-1301性別男女兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00422747A36
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする