コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%、カツラギ織り素材を使用した半袖の女性用コックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームホワイト仕様組紐釦混率(%)綿100生地カツラギ薄手性別女性用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00423307KG428S
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423316KG428M
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423325KG428L
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423334KG428LL
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423343KG4283L
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00423352KG4284L
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする