コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、タック入りのコック帽です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
帽子上部にタックを施すことで、ふんわりとした立体感があり、見た目にも清潔感があります。
飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど、衛生管理が求められる現場に適した仕様です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様フレッシュエリア加工、抗菌混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電・制菌高さ(cm)21(上部:11、下部:10)生地ツイル性別男女兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00423657FH15M
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
00423666FH15L
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
00423675FH15LL
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
00423684FH153L
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする