曜日別特売

チーフコック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

チーフコック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)チーフコック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

通常よりも高さのある設計で、存在感と格式を演出できるコック帽です。
コック長やチーフなど、役職のある方にふさわしいデザインです。
飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど多様なシーンにおすすめです。

用途厨房向けユニフォームホワイト混率(%)綿100高さ(cm)30.5生地高級コットンシーティング性別男女兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00423736SV1L
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00423745SV1M
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00423754SV1LL
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
00423763SV13L
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする