曜日別特売

和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%のカツラギ素材を使用した、丈夫で長く使える定番の和帽子です。
燃えにくい性質を持っており、火を扱う厨房でも安心してご使用いただけます。
シンプルながらも和の雰囲気を大切にしたデザインで、飲食店や和食料理人の方におすすめです。

用途厨房向けユニフォームホワイト混率(%)綿100高さ(cm)14生地カツラギ薄手性別男女兼用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00424052SV17S
1,200
859
945(税込)
5日以内出荷
00424068SV17M
1,200
859
945(税込)
5日以内出荷
00424077SV17L
1,200
859
945(税込)
5日以内出荷
00424086SV17LL
1,200
859
945(税込)
5日以内出荷
00424095SV173L
1,200
859
945(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする