サカノ繊維
丸帽子 紺ストライプ
色
紺
混率(%)
ポリエステル65、綿35
色(柄)
ストライプ
生地
ツイル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00424156
SK701
M
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
00424165
SK701
L
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
00424174
SK701
LL
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00424183
SK701
3L
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください