パリス
パリスハット
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
材質
天然植物性不織布
色
ホワイト
混率(%)
天然植物性不織布100
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00424515
PH20
200
9-1507-1101
6-1347-0901
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
00424524
PH25
250
9-1507-1102
6-1347-0902
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
00424533
PH30
300
9-1507-1103
6-1347-0903
¥
5,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください