パリス
パリスハット 薄型
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
材質
天然植物性不織布
色
ホワイト
混率(%)
天然植物性不織布100
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00424576
PH115
250
9-1507-1401
6-1347-1201
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
00424594
PH201
200
9-1507-1601
6-1347-1401
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください