エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地

エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

飲食店・カフェ・イベントなど、幅広いシーンで活躍する定番の胸当てエプロンです。
豊富な6色展開で、シンプルなデザインがさまざまなスタイルにマッチします。
両サイドのD管に紐を通して着用する仕様で、安定したフィット感を実現します。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ループDカン留め式サイズF生地タッサー性別男女兼用混率(%)ポリエステル65・綿35身幅(cm)65ひも長(cm)125前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00432522A-177085イエロー
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
00432538A-177185オレンジ
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00432547A-177285グリーン
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
00432556A-177385ブルー
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00432565A-177485ブラック
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00432574A-177585レッド
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00432574
2018-09-03
用途: 飲食関係
その他業種

非常に着け心地がいいです。
再度の注文をしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする