七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ホワイトを基調とした、汎用性の高いショップコートです。
同色のテープと釦がアクセントになり、スマートな印象を演出。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
全5色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
清潔感と機能性を兼ね備えたデザインで、和食・洋食・カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム内容量1個
全72種類を絞り込む
サイズ
72種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00426484D1127ホワイト×ブラックS100ポリエステル65・綿3542
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426493D1127ホワイト×ブラックM104ポリエステル65・綿3544
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426502D1127ホワイト×ブラックL108ポリエステル65・綿3546
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426518D1127ホワイト×ブラックLL114ポリエステル65・綿3548
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426527D1127ホワイト×ブラック3L120ポリエステル65・綿3550
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426536D1127ホワイト×ブラック4L128ポリエステル65・綿3552
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426545D1128ホワイト×ネイビーS100ポリエステル65・綿3542
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426554D1128ホワイト×ネイビーM104ポリエステル65・綿3544
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426563D1128ホワイト×ネイビーL108ポリエステル65・綿3546
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426572D1128ホワイト×ネイビーLL114ポリエステル65・綿3548
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426588D1128ホワイト×ネイビー3L120ポリエステル65・綿3550
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426597D1128ホワイト×ネイビー4L128ポリエステル65・綿3552
10,000
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00426606D1129ホワイト×グリーンS100ポリエステル65・綿3542
10,000
取扱い終了
00426615D1129ホワイト×グリーンM104ポリエステル65・綿3544
10,000
取扱い終了
00426624D1129ホワイト×グリーンL108ポリエステル65・綿3546
10,000
取扱い終了
00426633D1129ホワイト×グリーンLL114ポリエステル65・綿3548
10,000
取扱い終了
00426642D1129ホワイト×グリーン3L120ポリエステル65・綿3550
10,000
取扱い終了
00426658D1129ホワイト×グリーン4L128ポリエステル65・綿3552
10,000
取扱い終了
00426667D1130ホワイト×ブラウンS100ポリエステル65・綿3542
10,000
取扱い終了
00426676D1130ホワイト×ブラウンM104ポリエステル65・綿3544
10,000
取扱い終了
00426685D1130ホワイト×ブラウンL108ポリエステル65・綿3546
10,000
取扱い終了
00426694D1130ホワイト×ブラウンLL114ポリエステル65・綿3548
10,000
取扱い終了
00426703D1130ホワイト×ブラウン3L120ポリエステル65・綿3550
10,000
取扱い終了
00426712D1130ホワイト×ブラウン4L128ポリエステル65・綿3552
10,000
取扱い終了
00426728D1131ホワイト×ワインS100ポリエステル65・綿3542
10,000
取扱い終了
00426737D1131ホワイト×ワインM104ポリエステル65・綿3544
10,000
取扱い終了
00426746D1131ホワイト×ワインL108ポリエステル65・綿3546
10,000
取扱い終了
00426755D1131ホワイト×ワインLL114ポリエステル65・綿3548
10,000
取扱い終了
00426764D1131ホワイト×ワイン3L120ポリエステル65・綿3550
10,000
取扱い終了
00426773D1131ホワイト×ワイン4L128ポリエステル65・綿3552
10,000
取扱い終了
00426782D1132オフホワイト×イエローS100ポリエステル65、綿3542
9,100
取扱い終了
00426798D1132オフホワイト×イエローM104ポリエステル65、綿3544
9,100
取扱い終了
00426807D1132オフホワイト×イエローL108ポリエステル65、綿3546
9,100
取扱い終了
00426816D1132オフホワイト×イエローLL114ポリエステル65、綿3548
9,100
取扱い終了
00426825D1132オフホワイト×イエロー3L120ポリエステル65、綿3550
9,100
取扱い終了
00426834D1132オフホワイト×イエロー4L128ポリエステル65、綿3552
9,100
取扱い終了
00427193JT1268オフホワイト×ブラックS102ポリエステル80、テンセル2042
4,200
取扱い終了
00427202JT1268オフホワイト×ブラックM107ポリエステル80、テンセル2044
4,200
取扱い終了
00427218JT1268オフホワイト×ブラックL112ポリエステル80、テンセル2046
4,200
取扱い終了
00427227JT1268オフホワイト×ブラックLL117ポリエステル80、テンセル2048
4,200
取扱い終了
00427236JT1268オフホワイト×ブラック3L122ポリエステル80、テンセル2050
4,200
取扱い終了
00427245JT1268オフホワイト×ブラック4L127ポリエステル80、テンセル2052
4,200
取扱い終了
00427254JT1268ベージュ×ブラックS102ポリエステル80、テンセル2042
4,200
取扱い終了
00427263JT1268ベージュ×ブラックM107ポリエステル80、テンセル2044
4,200
取扱い終了
00427272JT1269ベージュ×ブラックL112ポリエステル80、テンセル2046
4,200
取扱い終了
00427288JT1268ベージュ×ブラックLL117ポリエステル80、テンセル2048
4,200
取扱い終了
00427297JT1268ベージュ×ブラック3L122ポリエステル80、テンセル2050
4,200
取扱い終了
00427306JT1268ベージュ×ブラック4L127ポリエステル80、テンセル2052
4,200
取扱い終了
00427315JT1270ブラック×オフホワイトS102ポリエステル80、テンセル2042
4,200
取扱い終了
00427324JT1270ブラック×オフホワイトM107ポリエステル80、テンセル2044
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする