サカノ繊維
男女兼用ブライトデニム作務衣
(1件のレビュー)
仕様
重ね衿、脇スリット入り
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
デニム
内容量
1個
注意
※作務衣のみです。ズボンは別売です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00428968
SLB7101
紺
S
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00428977
SLB7101
紺
M
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00428986
SLB7101
紺
L
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00428995
SLB7101
紺
LL
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00429004
SLB7101
紺
3L
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00429074
SLB7102
紫
S
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00429083
SLB7102
紫
M
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00429092
SLB7102
紫
L
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00429108
SLB7102
紫
LL
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
00429117
SLB7102
紫
3L
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください