シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

襟先に配色を施したデザインが、さりげないアクセントとなる長袖シャツです。
モノトーンスタイルにモダンな印象をプラスし、洗練された着こなしが可能です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
ホワイト・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00430788ET1311ホワイトSS
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430797ET1312ブラックSS
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430806ET1311ホワイトS
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430815ET1312ブラックS
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430824ET1311ホワイトM
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430833ET1312ブラックM
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430842ET1311ホワイトL
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430858ET1312ブラックL
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430867ET1311ホワイトLL
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430876ET1312ブラックLL
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430885ET1311ホワイト3L
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430894ET1312ブラック3L
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430903ET1311ホワイト4L
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00430912ET1312ブラック4L
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする