曜日別特売

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、汎用性の高い定番の黒パンツです。
ツータック仕様で、腰まわりにゆとりがあり、動きやすさときちんと感を両立します。
両脇ポケットと両後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、さまざまな現場におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームブラック股下(cm)92仕様フロントファスナー、ベルトループ、ツータック、両脇・両後ポケット混率(%)ポリエステル100生地トロマット性別男性用内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00431068FP5446707011624.5103.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431077FP5446737311725105.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431086FP5446767611725.5108
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431095FP5446797911826110.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431104FP5446828211927113
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431113FP5446858512028115
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431122FP5446888812129117.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431138FP5446919112230120
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431147FP5446959512331124
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431156FP544610010012432128
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431165FP544610510512533132.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431174FP544611011012634136.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431183FP544611511512735140.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
00431192FP544612012012836144.5
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする