ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やカフェなど、接客業務のユニフォームに最適な、着心地にこだわった男性用の黒パンツです。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現します。
ワンタック仕様で動きやすく、厨房やホールでの作業にもぴったりです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。

用途厨房・接客向けユニフォームブラック股下(cm)90仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ワンタック、両脇・両後ポケット混率(%)ポリエステル100生地トロマット性別男性用内容量1個
全6種類を絞り込む
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00431208BF543662~68
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00431217BF543668~74
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00431226BF543674~80
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00431235BF543680~86
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00431244BF543686~92
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00431253BF543692~98
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする