ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やカフェのユニフォームに最適な、定番のカジュアルスラックスです。
防脱色加工を施しており、繰り返しの洗濯でも色落ちしにくく、HACCP対応の職場をしっかりサポートします。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現。
ワンタック仕様で動きやすく、厨房やホールでの作業にもぴったりです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。
ストライプ柄と千鳥格子柄の2種類展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ワンタック、両脇・両後ポケット混率(%)ポリエステル100生地交織ツイル性別男女兼用内容量1個
全12種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
サイズ
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00431515AN45558~6472千鳥格子SS26.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431576AN45658~6472ストライプSS26.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431524AN45564~7072千鳥格子S27.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431585AN45664~7072ストライプS27.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431533AN45570~7678千鳥格子M28.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431594AN45670~7678ストライプM28.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431542AN45576~8280千鳥格子L28.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431603AN45676~8280ストライプL28.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431558AN45582~8882千鳥格子LL29.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431612AN45682~8882ストライプLL29.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431567AN45588~9480千鳥格子3L29.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
00431628AN45688~9480ストライプ3L29.5
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする