ラップキュロット ボトムス レディース ユニフォーム

ラップキュロット ボトムス レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

フォーマル感と動きやすさを兼ね備えた定番の黒キュロットです。
ラップ風デザインでスカートのような見た目ながら、パンツ仕様で動きやすく、アクティブな業務にも対応します。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットを実現。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の着用でも快適なフィット感です。
両脇シームポケットと右後ろの片玉縁ポケット付きで、収納力にも配慮しています。
後ろファスナー仕様で着脱もスムーズ。
カフェ・レストランなど、幅広い業種のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラック仕様フロントファスナー、ノータック、脇ゴム・ベルトループ付き、両脇・右後ポケット混率(%)ポリエステル100スカート丈(cm)48生地トロマット性別女性用内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00431768BS3846759~62
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431777BS3846962~65
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431786BS38461165~69
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431795BS38461369~73
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431804BS38461573~77
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431813BS38461777~81
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする