タイトスカート ボトムス レディース ユニフォーム

タイトスカート ボトムス レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

すっきりとしたシルエットで、フォーマル感と汎用性を兼ね備えた定番の黒タイトスカートです。
前後にワンタックを入れることで、動きやすさにも配慮した設計です。
ウエスト脇にはゴム入りで、長時間の着用でも快適なフィット感をキープします。
両脇にはシームポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
後ろファスナー仕様で、着脱もスムーズです。
カフェ・レストランなどの、接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラック仕様後ファスナー、前後ワンタック、脇ゴム・ベルトループ付き、両腰ポケット、後ろベント混率(%)ポリエステル100生地トロマット性別女性用内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00431822BS3847759~62
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431838BS3847962~65
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431847BS38471165~69
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431856BS38471369~73
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431865BS38471573~77
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00431874BS38471777~81
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする