シャバルバ 6650レザーエプロン

シャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイシャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイシャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイシャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイシャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイシャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイシャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイシャバルバ 6650レザーエプロン - ジンナイ
(4件のレビュー)

厚くて丈夫なレザー調の生地をカラフルで手軽な形に仕上げました。
水仕事を考慮し、あえてポケットなしにしています。

サイズフリー幅(cm)62混率(%)ビニール100%着丈(cm)80生地厚(mm)0.65内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00432118665080キイロ
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00432127665080アカ
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00432136665080アイボリー
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※着用例00432145665080ブルー
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00432154665080コン
2,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00432154
2023-04-27
用途: 水作業に使用しております
高木金属工業株式会社

しっかりとした厚みですが重たすぎず使いやすい長さです
小柄な女性にも使用できる長さです

対象商品 : 00432154
2023-01-01
用途: 作業時の汚れ防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

まず、素材が硬すぎてパリッパリで使いにくい。そして、首の部分の紐が短すぎて延長して使ってます。ポケットも付いてると良かったのですが、、、次は買いません。

対象商品 : 00432154
2020-05-17
用途: 機械作業時

大変満足しています。でも、冬場はいいと思いますが、夏場はちょっと無理かなと。。。もう少し薄手のものがあればいいのですが。。。

対象商品 : 00432127
2018-07-01
用途: 嫁の炊事に利用します。
不動産業

ちょうど良い厚さ、軽さで、丈夫そうで長く使えそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする