サカノ繊維
割烹着
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00432163
SKAP600
ホワイト
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
00432172
SKAP600
ピンク
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00432188
SKAP600
サックス
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください