中西製作所
バンガードエプロン
材質
ノーメックス生地
幅(cm)
61
耐熱温度(℃)
約230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
前丈(cm)
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433037
10360
36
91.5
250
9-1520-0402
6-1360-0702
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
00433028
10250
23
65
200
9-1520-0401
6-1360-0701
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください