TKG
サーモ 耐熱エプロン
特殊加工された生地があなたを熱気から保護します。
機能
耐熱
種別
エプロン
幅(cm)
95
耐熱温度(℃)
短い時間なら220まで
前丈(cm)
100
TKG品番
9-1520-0501
TKG品番(2017)
6-1360-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433055
-
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください